Bezpečnostné sandále ESD Felicity S1 FLEXITEC®
Bezpečnostné sandále S1, FLEXITEC Felicity
FELICITY S1 FLEX. SANDALE ESD CIER. 45
Obj. č.
M025017045
EAN 4250856247081
Cena za zvolené balenie












Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto neformálne sandále ponúkajú komfort a starostlivosť pre vaše chodidlá počas celého pracovného dňa. Vďaka praktickému zapínaniu na suchý zips dokonale sedia na nohe.
- Priedušný semiš, tkaninové prvky
- Vnútorná podšívka z tkaniny
- Oceľová ochrana na špičky
- Protišmyková PU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Technológia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-vrstvová vložka, ESD
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 580 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 45 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš s textilnou vložkou |
Bezpečnostná kategória | S1 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 10 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!