Bezpečnostné sandále Joy S1P FLEXITEC® ESD
Bezpečnostné sandále S1P, FLEXITEC Joy
SANDÁLE JOY FLX S1P ESD 12 ČIERNE 40
Obj. č. M026010240
EAN 4251792844648
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto bezpečnostné sandále ESD sú profesionálnou kombináciou funkčnosti, pohodlia pri chôdzi a moderného dizajnu.
- Priedušný semiš, tkaninové prvky
- Vnútorná podšívka z tkaniny
- Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii
- Protišmyková PU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Technológia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-vrstvová vložka, ESD
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 625 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 40 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš s textilnou vložkou |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 12 (komfortná veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 7 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!