Bezpečnostné sandále WÜRTH MODYF Stretch X S1PS ESD
SANDALE STRETCH X S1PS ESD W12 CIERNE 48
Obj. č. M426039248
EAN 4255786511639
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mikrovlákno, strečový materiál CORDURA, ochrana proti odieraniu v oblasti prstov – SC, zapínanie na suchý zips
- Látková podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka chránená proti prepichnutiu vyrobená z tkaniny – PS
- PU vonkajšia podrážka SR FO, šírka 11, systém 3 šírok
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, ESD, EN ISO 20345:2022, vyrobené v Európe
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 48 |
Materiál zvršku obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S1PS |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 12 (komfortná veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 48 |
Veľkosť topánky, UK | 13 |
Veľkosť topánky, US | 14 |