Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné topánky AS S3

Bezpečnostné poltopánky na stavbu, AS S3
AS S3 POLTOPANKY NA STAVBU CIERNA 36

Obj. č. M018057036

EAN 4251012144145

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné topánky AS S3

Obj. č. M018057036

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktická bezpečnostná obuv, ktorá maximálne drží na povrchu vďaka protišmykovej PU podrážke s viacvrstvovou výstelkou v oblasti päty.
  • Priedušná koža, vatovaný jazyk

  • Textilná vnútorná podšívka

  • Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii

  • Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 660 g
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

36

Materiál zvršku obuvi

Koža

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO

ISO

20345

Iné č. normy

SRC, FO

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Oceľ

Veľkosť topánky, UK

3,5

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šnúrky do topánok NOMEX® 150CM

SNURKY NOMEX CIERNO-CERVENA 90CM

Šnúrky do topánok Nomex® odolné voči teplu a roztrhnutiu, dostupné v troch dĺžkach. Odporúčanie: Poltopánky – dĺžka 90 cm, topánky – dĺžka 120 –150 cm (v závislosti od výšky nohy).
x 1 ks
Šnúrky do topánok NOMEX® 150CM

SNURKY NOMEX CIERNO-CERVENA 120CM

Šnúrky do topánok Nomex® odolné voči teplu a roztrhnutiu, dostupné v troch dĺžkach. Odporúčanie: Poltopánky – dĺžka 90 cm, topánky – dĺžka 120 –150 cm (v závislosti od výšky nohy).
x 1 ks
Šnúrky do topánok NOMEX® 150CM

SNURKY NOMEX CIERNO-CERVENA 150CM

Šnúrky do topánok Nomex® odolné voči teplu a roztrhnutiu, dostupné v troch dĺžkach. Odporúčanie: Poltopánky – dĺžka 90 cm, topánky – dĺžka 120 –150 cm (v závislosti od výšky nohy).
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie