Bezpečnostné topánky AS S3
Bezpečnostné poltopánky na stavbu, AS S3
AS S3 POLTOPANKY NA STAVBU CIERNA 44
Obj. č. M018057044
EAN 4250856246480
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická bezpečnostná obuv, ktorá maximálne drží na povrchu vďaka protišmykovej PU podrážke s viacvrstvovou výstelkou v oblasti päty.
- Priedušná koža, vatovaný jazyk
- Textilná vnútorná podšívka
- Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii
- Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 660 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 10 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!