Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné topánky AS S3

Bezpečnostné poltopánky na stavbu, AS S3
AS S3 POLTOPANKY NA STAVBU CIERNA 45

Obj. č. M018057045

EAN 4250856246497

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné topánky AS S3

Obj. č. M018057045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktická bezpečnostná obuv, ktorá maximálne drží na povrchu vďaka protišmykovej PU podrážke s viacvrstvovou výstelkou v oblasti päty.
  • Priedušná koža, vatovaný jazyk

  • Textilná vnútorná podšívka

  • Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii

  • Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 660 g
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

45

Materiál zvršku obuvi

Koža

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO

ISO

20345

Iné č. normy

SRC, FO

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Oceľ

Veľkosť topánky, UK

10,5

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šnúrky do topánok NOMEX® 150CM

SNURKY NOMEX CIERNO-CERVENA 90CM

Šnúrky do topánok Nomex® odolné voči teplu a roztrhnutiu, dostupné v troch dĺžkach. Odporúčanie: Poltopánky – dĺžka 90 cm, topánky – dĺžka 120 –150 cm (v závislosti od výšky nohy).
x 1 ks
Šnúrky do topánok NOMEX® 150CM

SNURKY NOMEX CIERNO-CERVENA 120CM

Šnúrky do topánok Nomex® odolné voči teplu a roztrhnutiu, dostupné v troch dĺžkach. Odporúčanie: Poltopánky – dĺžka 90 cm, topánky – dĺžka 120 –150 cm (v závislosti od výšky nohy).
x 1 ks
Šnúrky do topánok NOMEX® 150CM

SNURKY NOMEX CIERNO-CERVENA 150CM

Šnúrky do topánok Nomex® odolné voči teplu a roztrhnutiu, dostupné v troch dĺžkach. Odporúčanie: Poltopánky – dĺžka 90 cm, topánky – dĺžka 120 –150 cm (v závislosti od výšky nohy).