Bezpečnostné topánky Active X S1
Bezpečnostné poltopánky S1 Active X
ACTIVE X S1 B. POLTOPANKY CER.-CIE. 39
Obj. č. M415113039
EAN 4251174738152
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Neformálne ľahké a moderné topánky s trojdielnou podrážkou.
- Priedušná sieťovina s povrchovou vrstvou PU
- Látková vnútorná podšívka
- Plastová ochrana na špičky
- Protišmyková gumená podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- Neobsahuje kovové častice
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 520 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená, Čierna |
Veľkosť | 39 |
Materiál zvršku obuvi | Sieťovina s PUR povrchovou vrstvou |
Bezpečnostná kategória | S1 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Veľkosť topánky, UK | 5,5 |