Bezpečnostné topánky Atlantis S3
Bezpečnostné poltopánky, S3, Atlantis
ATLANTIS S3 BEZP. POLTOPANKY MODRA 39
Obj. č. M418066039
EAN 4251012100684
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustné a nepremokavé bezpečnostné topánky s atraktívnym bežným vychádzkovým vzhľadom a maximálnym pohodlím pri chôdzi.
- Priedyšný semiš
- Vnútorná podšívka z tkaniny
- Oceľová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 640 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | 39 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 5,5 |