Bezpečnostné topánky Comfort S2 FLEXITEC® ESD
Bezpečnostné poltopánky, S2, Comfort
COMF. S2 FL. POLTOPANKY ESD CIE.-MOD. 39
Obj. č. M417013039
EAN 4251012156520
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto funkčné bezpečnostné topánky sa vďaka prekríženým šnúrkam optimálne prispôsobia chodidlu. Topánky majú aj ideálne tlmenie.
- Priedušný semiš, tkaninové prvky
- Vnútorná podšívka z tkaniny
- Oceľová ochrana na špičky
- Protišmyková PU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Technológia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-vrstvová vložka, ESD
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 560 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 39 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš s textilnou vložkou |
Bezpečnostná kategória | S2 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 6 |