Bezpečnostné topánky Insider S1 FLEXITEC® ESD
Bezp. poltopánky S1 FLEXITEC Insider
OBUV INSIDER FLX ESD S1 12 ČIERNE 41
Obj. č. M015037241
EAN 4251792843450
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Atraktívne bezpečnostné topánky s maximálnou priedušnosťou a optimálnym pohodlím
- Priedušný tkaninový materiál
- Vnútorná podšívka z tkaniny
- Ochranné oceľové špičky
- Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11
- FLEXITEC® technológia, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-vrstvová vložka, ESD
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je 565 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 41 |
Materiál zvršku obuvi | Textil |
Bezpečnostná kategória | S1 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 12 (komfortná veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 7,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!