Bezpečnostné topánky Jogger S1
Bezpečnostné poltopánky S1 Jogger
JOGGER S1 BEZP. POLTOPANKY MODRA 39
Obj. č. M015038039
EAN 4250856233664
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto ľahučké topánky kombinujú neformálny štýl s vysokou úrovňou pohodlia. Sú obzvlášť vhodné na použitie v suchom prostredí.
- Priedušný semiš, polstrovaný jazyk
- Vnútorná podšívka vyrobená z mikrovlákien, tlmiace vložky
- Ochranné oceľové špičky
- Protišmyková PU/RPU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Náhradné šnúrky
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 520 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | 39 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš |
Bezpečnostná kategória | S1 |
Normy | EN 20345, SRC , FO |
Iné č. normy | SRC, FO |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 6 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!