Bezpečnostné topánky Light II S1P
Bezpečnostné poltopánky S1P Light II
LIGHT II S1P BEZP. POLTOPANKY MODRA 42
Obj. č.
M316013042
EAN 4250602125571
Cena za zvolené balenie










Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahká bezpečnostná obuv bez obsahu kovov s priedušnými textilnými prvkami. Tieto topánky charakterizuje vysoká úroveň pohodlia pri chodení.
- Priedušný semiš, tkaninové prvky
- Látková vnútorná podšívka
- Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková podrážka SRC PU, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- Neobsahuje kovové častice
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 550 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | 42 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš s textilnou vložkou |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Veľkosť topánky, UK | 8 |
Veľkosť topánky, EU | 42 |