Bezpečnostné topánky S3 FLEXITEC® ESD
Bezpečnostné poltopánky S3 FLEXITEC Image
OBUV IMAGE FLX S3 ESD ŠIRKA 10 ČIER 40
Obj. č. M418081140
EAN 4251792845003
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto inovatívne a odolné bezpečnostné topánky sa vyznačujú neuveriteľným pohodlím pri nosení, rozsiahlou ochranou a ležérnym vzhľadom.
- Priedušný semiš, tkaninové prvky
- Vnútorná podšívka z tkaniny
- Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii
- Protišmyková PU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Technológia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), 2-vrstvová vložka, ESD
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 580 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 40 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš s textilnou vložkou |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 10 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 7 |