Bezpečnostné topánky Sport Plus S3 FLEXITEC®
Bezp. poltop., S3 FLEXITEC Sport Plus
MOD HALBSCHUH SPORT PLUS FLX S3 SWZ 38
Obj. č. M418084038
EAN 4251012157381
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysokokvalitná, moderná a ležérna bezpečnostná obuv s našou patentovanou technológiou FLEXITEC® pre maximálne pohodlie pri chôdzi.
- Priedušná useň s prírodným lícom, textilné prvky, náhradné šnúrky
- Vnútorná podšívka z tkaniny, zaťahovacia šnúrka vyrobená z mikrovlákna vysokej kvality
- Ochranné plastové špičky, tkaninová ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU/RPU podrážka SRC, pohodlná šírka 10 – 12
- Technológia FLEXITEC®, DGUV 112-191 (BGR 191), ESD
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 680 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | 38 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |
Veľkosť topánky, UK | 5 |