Bezpečnostné topánky Stretch X S3
Bezpečnos. poltopánky, S3 Stretch X
OBUV STRETCH X S3 SEDA VEL.46
Obj. č. M418099046
EAN 4251174735892
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilné a inovatívne bezpečnostné topánky s pohodlnými napínacími prvkami. Ideálne pre aktivity, pri ktorých je potrebné časté pokľaknutie.
- Priedušný semiš, tkaninové prvky
- Vnútorná podšívka zo sieťoviny, zaťahovacia šnúrka vyrobená z mikrovlákna vysokej kvality
- Ochranné špičky zo skleného vlákna, tkanina chrániaca pred prepichnutím
- Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- DGUV 112-191 (BGR 191), pružné vďaka elastickým prvkom z materiálu CORDURA® (mimoriadna odolnosť proti oderu), bez kovov
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 570 g
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | 46 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš s textilnou vložkou |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 11 |