Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné upínacie svorky

Bezpečnostné upínacie svorky flexibilné
SVORKY PRE MULTIMETER FLEXIBILNE

Obj. č. 071553 840

EAN 4038898215066

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné upínacie svorky

Obj. č. 071553 840

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Flexibilná
  • Možno upevniť na všetky pružinové 4 mm konektory

  • Pružinová káblová svorka s pružnou stopkou izolovanou silikónom

  • Menovitý prúd/napätie: max. 4 A/1000 V CAT III

  • Veľmi dobrá odolnosť voči teplu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý prúd max.

4 A

Menovité napätie max.

1000 V

Kategória ochrany proti prepätiu

CAT III

Max. upínací rozsah

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie