Bezpečnostné zimné čižmy AS S3
Bezpečnostné čižmy, S3 AS Winter
AS S3 ZATEPLENE CIZMY CIERNA 47
Obj. č. M022080047
EAN 4250856246978
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto robustné kožené topánky zaisťujú vynikajúcu priľnavosť. Viacúrovňová výstelka v oblasti päty na zmiernenie vplyvu nárazov na kĺby.
- Priedušná koža, polstrovaný jazyk
- Teplá flaušová podšívka
- Oceľová ochrana na špičky, oceľová ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková podrážka SRC PU, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- 760 g/veľkosť topánky 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 47 |
Materiál zvršku obuvi | Koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 12 |