Bezpečnostné zváračské čižmy S3 Fornax
Bezpečnostné zváračské čižmy S3 Fornax
OBUV ZVARACSKA FORNAX S3 CIERNA VEL.41
Obj. č. M422178041
EAN 4251596873004
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustné čižmy vyrobené z priedušnej a vodeodolnej plnej prírodnej usne s prekrytím šnurovania. Ideálna obuv na zváračské práce.
- Plná prírodná useň, prekrytie šnurovania
- Textilná vnútorná podšívka
- Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková gumená podrážka SRC HRO, pohodlná šírka 11
- Rýchle zacvakávacie zapínanie umožňuje v prípade núdze rýchle vyzutie, vyrobené v EÚ
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 780 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 41 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |