Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné zváračské čižmy S3 Fornax

Bezpečnostné zváračské čižmy S3 Fornax
OBUV ZVARACSKA FORNAX S3 CIERNA VEL.43

Obj. č. M422178043

EAN 4251596873028

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné zváračské čižmy S3 Fornax

Obj. č. M422178043

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustné čižmy vyrobené z priedušnej a vodeodolnej plnej prírodnej usne s prekrytím šnurovania. Ideálna obuv na zváračské práce.
  • Plná prírodná useň, prekrytie šnurovania

  • Textilná vnútorná podšívka

  • Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu

  • Protišmyková gumená podrážka SRC HRO, pohodlná šírka 11

  • Rýchle zacvakávacie zapínanie umožňuje v prípade núdze rýchle vyzutie, vyrobené v EÚ

  • Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 780 g
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

43

Materiál zvršku obuvi

Hladká koža

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , HRO , DGUV 112-191

ISO

20345

Iné č. normy

SRC, FO, HRO, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie