Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostný a výstražný štítok – „Nebezpečné elektrické napätie“

Výstražný štítok Nebezpečné elektrické napätie
NALEPKA-VYSOKE-NAPATIE-50MM

Obj. č. 0967193302

EAN 4099618190285

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostný a výstražný štítok – „Nebezpečné elektrické napätie“

Obj. č. 0967193302

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samolepiaci
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa na označenie zariadení, systémov a oblastí v súlade s normami DIN 40008/40021/4844 časť 1

Dĺžka ramena

50 mm

Hrúbka materiálu

0,1 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 130 °C

Farba

Žltá, Čierna

Materiál

PES – polyester

Neobsahuje halogény.

Áno

Odolnosť proti UV žiareniu

Áno

Odolnosť proti

Voda, Olej, Tuky, Alkohol, Čistiace prostriedky, Počasie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie