Bezpečnostný a výstražný štítok – „Nebezpečné elektrické napätie“
Výstražný štítok Nebezpečné elektrické napätie
STITOK-(NEBEZP-VYSOKE NAPATIE)-25MM
Obj. č.
0967193301
EAN 4099618190278
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samolepiaci
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Používa sa na označenie zariadení, systémov a oblastí v súlade s normami DIN 40008/40021/4844 časť 1
Dĺžka ramena | 25 mm |
Hrúbka materiálu | 0,1 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 130 °C |
Farba | Žltá, Čierna |
Materiál | PES – polyester |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Odolnosť proti | Voda, Olej, Tuky, Alkohol, Čistiace prostriedky, Počasie |