Bezpečnostný a výstražný štítok – Pred otvorením krytu vytiahnite sieťovú zástrčku!
Štítok – Pred otv. krytu vyt. sieť. zástr. …
ETIKETA LEP.
Obj. č.
09679333
EAN 4011231890342
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samolepiaci
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Používa sa na označenie zariadení, systémov a oblastí v súlade s normami DIN 40008/40021/4844 časť 1
DĺžkaxŠírka | 52 x 26 mm |
Hrúbka materiálu | 0,07 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 120 °C |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyvinylchlorid – PVC |