Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostný automatický káblový navijak EKA BQ-F

BUBON ELEKTR. KABLOVY H07BQ-F3G1,5)-17M

Obj. č. 0774315117

EAN 4068362083914

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostný automatický káblový navijak EKA BQ-F

Obj. č. 0774315117

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyuretánový kábel BQ-F s vysoko viditeľnou žltou farbou – 5 – 7-krát dlhšia životnosť ako v prípade komerčne dostupných gumových/neoprénových káblov RN-F
  • Automatický pružinový vratný mechanizmus na spomalenie navíjania kábla (funkcia brzdy) – minimalizuje riziko zranenia a poškodenia spôsobeného otáčajúcimi sa káblami

  • Funkcia automatického zastavenia

  • Jednoduchá inštalácia a odstránenie – inštalácia a odstránenie z nástenného držiaka bez použitia nástrojov

  • Optimalizované vedenie kábla zaisťuje maximálne jednoduché používanie

  • Robustné a odolné plastové puzdro

  • Nízky odpor pri vysúvaní

  • Kábel s vysokou viditeľnou žltou farbou – lepšia viditeľnosť, menšie riziko zakopnutia a zranenia

  • Tepelný istič zabraňuje preťaženiu

  • Vyrobené vo Švédsku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na montáž na stenu alebo strop.

Dĺžka kábla (zvinutý)

17 m

Typ kábla

H07BQ-F3G1,5mm²

Dĺžka kábla (externá)

1,6 m

Cable type connection cable

H07RN-F3G1,5 mm²

Druh krytia IP

IP 44

Menovité napätie

250 V/AC

Výkon (kábel navinutý)

1600 W

Výkon (kábel odvinutý)

2400 W

Teplotný rozsah použitia min./max.

-10 do 50 °C

Dĺžkaxšírkaxvýška

496 x 194 x 397 mm

Zásuvka

Jedna zásuvka odolná voči otrasom 16 A, 250 V

Typ konektora

F

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie