Bezpečnostný hák s obrtlíkom, QC 10
Otočný samozaisťovací hák GK10
HAK BEZPEC. OTOCNY GD10 (1,4T) - D6
Obj. č. 5162810506
EAN 4058794806090
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Koncová armatúra pre zdvíhaciu reťaz
- Trieda kvality 10
- Oranžový náter
- Vhodný na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677
- Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Nosnosť (WLL) | 1400 kg |
Priemer reťaze | 6 mm |
Šírka ústia (w1) | 28 mm |
Upínací priemer (d2) | 23 mm |
Priemer adaptéra 2 (d4) | 36 mm |
Šírka háka (b3) | 21 mm |
Hrúbka háku (s1) | 16 mm |
Dĺžka háka (l2) | 158 mm |
Hrúbka materiálu vrchnej časti háku (s2) | 13 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 875,000 g |