Bezpečnostný hák s otočným prvkom, QC 8
Samozaisťovací otočný hák GK8
HÁK BEZPEČNOSTNÝ (1,1)-D6
Obj. č. 516278506
EAN 4058794805000
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Koncová armatúra pre zdvíhaciu reťaz
- Trieda kvality 8
- Červená farba
- Vhodný na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677
- Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Nosnosť (WLL) | 1120 kg |
Priemer reťaze | 6 mm |
Šírka ústia (w1) | 28 mm |
Upínací priemer (d2) | 23 mm |
Priemer adaptéra 2 (d4) | 33 mm |
Šírka háka (b3) | 20 mm |
Hrúbka háku (s1) | 15 mm |
Dĺžka háka (l2) | 150 mm |
Hrúbka materiálu vrchnej časti háku (s2) | 11 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 865,000 g |