Bezpečnostný nôž na káble
Nôž na káble so zámkom Linerlock
NOZ NA KABLE S POISTKOU LINERLOCK
Obj. č. 071566 565
EAN 4062856707652
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečná manipulácia vďaka poistke typu Linerlock
- Dlhodobá ostrosť vďaka kvalitnej čepeli z nehrdzavejúcej ocele 440 A
- Čepeľ je zaistená pomocou poistky typu Linerlock
- Prídavné rezné hrany na odizolovanie plášťov a káblov
- Ergonomická plastová rukoväť (ABS)
Upozornenie
Nie je vhodný na prácu s dielmi pod napätím
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 190 mm |
Dĺžka kľučky | 110 mm |
Šírka čepele | 19 mm |
Priemer kábla min./max. | 2-16 mm |
Dĺžka reznej hrany | 58 mm |
Materiál rukoväte | ABS – akrylonitril-butadién-styrén |
Priemer kábla min. | 2 mm |
Dĺžka (v zloženom stave) | 110 mm |