Bezpečnostný skúšobný hrot
Bezpečnostný skúšobný hrot, jemný
HROTY MERACIE JEMNE
Obj. č.
071553 860
EAN 4038898215059
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jemný
- Tenké hroty z nehrdzavejúcej ocele, pevné
- S ochrannou krytkou hrotu, aj na prikladanie na jednotlivé kontakty integrovaných obvodov (rozstup 2,54 mm)
- Menovité napätie: 1000 V CAT III
- Možno upevniť na všetky pružinové 4 mm konektory
- Rozsah dodávky: jeden červený a jeden čierny skúšobný hrot
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitý prúd max. | 1 A |
Menovité napätie max. | 1000 V |
Kategória ochrany proti prepätiu | CAT III |