Bezpečnostný spínač vykurovania AP pre vlhké miestnosti
Núdz. spínač vykurovania povrchový, do vlhka
VYPINAC-AP-HEIZUNGSNOT-AUS-2POL-SEDA
Obj. č. 0978804006
EAN 4050642524040
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyp./2-pól.
Bezskrutkové svorky pre prierezy vedení do 2,5 mm²
Používateľsky prívetivý priestor pre inštaláciu káblov
Šetrí čas počas inštalácie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Menovitý prúd | 10 A |
Druh krytia IP | IP 44 |
Materiál | Termoplast |
Neobsahuje halogény. | Áno |