Bezpečnostný strešný hák pre šikmé strechy ABS Lock DH06
Kotviaci bod ABS Lock DH06
BOD KOTVIACI NA FALZ PLECH DH06
Obj. č. 0838904350
EAN 4260486760317
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnostný strešný hák, ktorý sa montuje bez penetrácie? Vďaka kotviacemu bodu ABS-Lock DH06 je to možné! Jednoducho ho upevnite na profil okrúhlo lemovanej alebo vertikálne falcovanej strechy. Keď sa systém upevňuje na jednoduchý spoj, rozstup profilov nie je počas montáže dôležitý. Kotviaci bod ABS-Lock DH06 je určený na zaistenie 1 osoby proti smrteľnému pádu z výšky. Bezpečnostný strešný hák certifikovaný v súlade s normou DIN EN 517:2006, typ B, slúži taktiež ako rebríkový hák.
Hárky údajov(X)
Kotviaci bod ABS-Lock DH06 je vyrobený z vysokokvalitnej nehrdzavejúce ocele a môže sa používať z ľubovoľnej strany. V prípade pádu je sila vyvíjaná na povrch upevnenia nízka v dôsledku veľmi nízkej výšky ukotvenia. V záujme zabránenia pádu je potrebné ako zadržiavací systém použiť bezpečnostný strešný hák (ak je to možné) a lano z osobných ochranných prostriedkov upraviť na dostatočne krátku dĺžku.
Upínací profil bezpečnostného strešného háku sa umiestňuje na spoj a upevňuje pomocou 4 skrutiek a 4 matíc (50 Nm). Kotviaci bod ABS-Lock DH06 možno pripevniť ku kovovým falcovaným strechám vyrobeným z nehrdzavejúcej ocele alebo galvanizovanej ocele s hrúbkou 0,5 mm. Strechy vyrobené z medi alebo titán-zinku musia mať minimálnu hrúbku 0,6 mm. Hliníkové strechy musia mať hrúbku min. 0,8 mm.
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Norma EN | 517-B |
Vhodnosť pre podklad | Zaoblená prírubová drážka, Stojatá drážka |
Výška | 0 mm |
Farba | Farba nehrdzavejúcej ocele |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |