Bezpečnostný testovací kábel s obmedzenými skúšobnými hrotmi
Bezpečnostný testovací kábel, obm. skúšobné hroty
SADA NAHRADNYCH KABLOV
Obj. č. 071553 811
EAN 4052703098880
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
Zobrazené výrobky sú vybavené 4 mm bezpečnostnou zástrčkou s kontaktnými lamelami a dodávajú sa v blisterovom balení, ktoré sa dá znovu uzatvoriť a zabezpečuje prachotesné skladovanie.
- Káble: vysoko flexibilné silikónové káble s dvojitou izoláciou s mimoriadne jemným vodičom, prierez 1 mm2
- Dĺžka: 1,2 m
- Menovité napätie/prúd: 1000 V/CAT III, 20 A
- 4 mm bezpečnostný skúšobný hrot s pružinovou kontaktnou lamelou, obmedzenie na použitie v rôznych kategóriách merania, opačná strana vybavená bezpečnostnou zástrčkou s Ø 4 mm, zahnutá o 90°.
- Obsah balenia: jeden červený a jeden čierny testovací kábel
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer konektora | 4 mm |
Prierez drôtu | 1 mm² |
Dĺžka | 1,2 mm |
Menovitý prúd max. | 20 A |
Menovité napätie max. | 1000 V/AC/DC |
Kategória ochrany proti prepätiu | CAT II/1000 V, CAT III/1000 V |