Bezpečnostný zaisťovací kolík
Bezpečn. zaisť. kolík pozink. oceľ žltá pasiv.
BEZPEČNOSTNÁ ZÁVLAČKA D11,5
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, zápustkovo kovaná, pevnosť v ťahu 1200 – 1400 N/mm², pozinkovaná oceľ, žltá pasivovaná
- Maximálna upínacia sila
- Poistka proti vyskrutkovaniu
- Prídavný otvor na upevnenie upevňovacej reťaze
- Povrchová úprava bez chrómu (VI)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 11,5 mm |
Dĺžka (l1) | 66 mm |
Iné č. normy | WN 472 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | DSPG |
Pevnosť v ťahu min./max. | 1200-1400 N/mm² |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |