Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostný zaisťovací kolík

Bezpečn. zaisť. kolík pozink. oceľ žltá pasiv.
SAFEFLDPINLOK-(A2C)-D7,5

Obj. č. 0472975

EAN 4011231401852

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostný zaisťovací kolík

Obj. č. 0472975

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, zápustkovo kovaná, pevnosť v ťahu 1200 – 1400 N/mm², pozinkovaná oceľ, žltá pasivovaná
  • Maximálna upínacia sila

  • Poistka proti vyskrutkovaniu

  • Prídavný otvor na upevnenie upevňovacej reťaze

  • Povrchová úprava bez chrómu (VI)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

7,5 mm

Dĺžka (l1)

63 mm

Iné č. normy

WN 472

Materiál

Oceľ

Povrch

DSPG

Pevnosť v ťahu min./max.

1200-1400 N/mm²