Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostný zaisťovací kolík

Bezpečn. zaisť. kolík pozink. oceľ žltá pasiv.

Obj. č. 0472995

EAN 4011231401883

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostný zaisťovací kolík

Obj. č. 0472995

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, zápustkovo kovaná, pevnosť v ťahu 1200 – 1400 N/mm², pozinkovaná oceľ, žltá pasivovaná
  • Maximálna upínacia sila

  • Poistka proti vyskrutkovaniu

  • Prídavný otvor na upevnenie upevňovacej reťaze

  • Povrchová úprava bez chrómu (VI)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

9,5 mm

Dĺžka (l1)

66 mm

Iné č. normy

WN 472

Materiál

Oceľ

Povrch

DSPG

Pevnosť v ťahu min./max.

1200-1400 N/mm²