Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Big Bag, azbest S lemovacími a upevňovacími popruhmi

Vrece Big Bag, azbest
BIG BAG 90 X 90 X 110 CM

Obj. č. 0899801001

EAN 4053479268460

Cena za zvolené balenie
Big Bag, azbest S lemovacími a upevňovacími popruhmi

Obj. č. 0899801001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 15 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

With asbestos labelling in accordance with TRGS 519
  • So štyrmi zdvíhacími okami (dĺžka: 25 cm)

  • Zaťaženie (SWL): 1 200 kg

  • Bezpečnostný koeficient (SF): 5:1

  • Hrúbka tkaniny: 150 + 20 g/m²

  • S označením azbestu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na likvidáciu zvyškov azbestu.

Dĺžka

90 cm

Šírka

90 cm

Výška

110 cm

Obsah

0,89 m³

Materiál

Polypropylénový materiál

Verzia

Spovrchovou úpravou, So 4 slučkami navrchu

Nosnosť

1000 kg

Safety factor

5:1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie