Big Bag, štandardné S obrubovými a upevňovacími popruhmi
Vrece Big Bag, bez povrchovej úpravy
BIG BAG 90X90X110 - 1200KG
Obj. č.
0899801000
EAN 4053479268446
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For universal use
- So štyrmi zdvíhacími okami (dĺžka: 25 cm)
- Zaťaženie (SWL): 1 200 kg
- Bezpečnostný koeficient (SF): 5:1
- Hrúbka tkaniny: 150 g/m²
- Bez potlače
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 90 cm |
Šírka | 90 cm |
Výška | 110 cm |
Obsah | 0.89 m³ |
Materiál | Polypropylénový materiál |
Verzia | Bez povrchovej úpravy |
Nosnosť | 1200 kg |