Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Bimetalová čepeľ - CEPEL - BLDE-KNFE-TRAPEZE-BIMETAL-61MM Bimetalová čepeľ - CEPEL - BLDE-KNFE-TRAPEZE-BIMETAL-61MM Bimetalová čepeľ - CEPEL - BLDE-KNFE-TRAPEZE-BIMETAL-61MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/f7WPVCAf_fE

Bimetalová čepeľ - CEPEL - BLDE-KNFE-TRAPEZE-BIMETAL-61MM - 1
Bimetalová čepeľ - CEPEL - BLDE-KNFE-TRAPEZE-BIMETAL-61MM - 2
Bimetalová čepeľ - CEPEL - BLDE-KNFE-TRAPEZE-BIMETAL-61MM - 3

Bimetalová čepeľ

Trapézová čepeľ, bimetalová
CEPEL - BLDE-KNFE-TRAPEZE-BIMETAL-61MM

Obj. č. 071566 021
EAN 4050641841452

Cena za zvolené balenie
Bimetalová čepeľ

Obj. č. 071566 021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vďaka bimetalovému materiálu je čepeľ takmer nezlomiteľná

Mimoriadne bezpečné používanie


V normálnych pracovných podmienkach sa nezlomí.



Vynikajúca výhodnosť a účinnosť


3 x dlhšia prevádzková životnosť ako štandardné čepele.



Ohybná a flexibilná


Čepeľ sa môže ohnúť a podľa požiadavky sa s ňou môže pracovať. Takto špeciálne používať sa dá jedine táto čepeľ

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka ostria

61 mm

Šírka čepele

18,7 mm

Hrúbka hrotu

0,6 mm

Materiál

Bimetal

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie