Bimetalová okružná píla HSS
Okružná píla HSS, bimetalová konštrukcia
PILA VALCOVA HSS BIMETALL












Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Počet zubov: 6"
Pri práci s kovmi (okrem liateho železa) používajte olej na vŕtanie a rezanie. Používanie oleja zabezpečí čisté pílenie a predlžuje prevádzkovú životnosť valcových píl.
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 30 mm |
Hĺbka rezu | 32 mm |
Odporúčané otáčky pri mäkkej oceli | 285 U/min |
Odporúčané otáčky pri nástrojovej oceli (WS) a ušľachtilej oceli (VA) | 145 U/min |
Odporúčané otáčky pri liatine | 190 U/min |
Odporúčané otáčky pri mosadzi | 380 U/min |
Odporúčané otáčky pri hliníku | 425 U/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!