Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bimetalová okružná píla HSS

Okružná píla HSS, bimetalová konštrukcia
PILA VALCOVA HSS BIMETALL

Obj. č. 063241

EAN 4011231529013

Cena za zvolené balenie
Bimetalová okružná píla HSS

Obj. č. 063241

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na použitie so všetkými kovovými materiálmi, ako aj liatym kovom, meďou, bronzom, hliníkom, plastami a drevom
Upozornenie

Pri práci s kovmi (okrem liateho železa) používajte olej na vŕtanie a rezanie. Používanie oleja zabezpečí čisté pílenie a predlžuje prevádzkovú životnosť valcových píl.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

41 mm

Hĺbka rezu

32 mm

Odporúčané otáčky pri mäkkej oceli

210 ot/min

Odporúčané otáčky pri nástrojovej oceli (WS) a ušľachtilej oceli (VA)

105 ot/min

Odporúčané otáčky pri liatine

140 ot/min

Odporúčané otáčky pri mosadzi

280 ot/min

Odporúčané otáčky pri hliníku

315 ot/min

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér A2 S centrovacím vrtákom

VRTAK PRIPRAVNY PRE VALCOVU PILU
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predlžovací nástavec pre okružné píly

PREDLZENIE PRE VRTAK

Vhodný pre adaptér A2
x 1 ks
Špirálová pružina A7

PRUZINA VYTLACNA

Na vytlačenie vyrezaného obrobku
x 1 ks
Okružná píla, adaptér A2 S funkciou vytlačenia

UNASAC PRE VALC.PILY-A2-(32-152MM)

x 1 ks
Rýchlovýmenné upevnenie pre bimetalové kotúčové píly

UPNUTIE-RYCHLO. A4/A2 VAL.PILY 14-152MM

Jeden adaptér pre všetky priemery
x 1 ks
Adaptér A2 pre bimetalovú kotúčovú pílu pre priemery 32 až 152 mm

ADAPTER PRE VALC.PILY A2- 5/8 -D32-152MM

x 3 ks
Kombinovaný adaptér A4/A2 pre valcovú pílu

ADAPTER KOMBI PRE VALC.PILY A4/A2

x 1 ks
Adaptér A4 pre bimetalovú kotúčovú pílu pre priemery 14 až 30 mm

ADAPTER PRE VALC.PILY A4 -1/2 - D14-30MM

x 2 ks
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
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL

OLEJ VRTACI A REZNY 400ML

Univerzálny rezací olej pre ľahké až stredné náročné obrábanie