Bimetalová okružná píla HSS
Okružná píla HSS, bimetalová konštrukcia
PILA VALCOVA HSS BIMETALL
Obj. č. 063252
EAN 4011231529105
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na použitie so všetkými kovovými materiálmi, ako aj liatym kovom, meďou, bronzom, hliníkom, plastami a drevom
Upozornenie
Pri práci s kovmi (okrem liateho železa) používajte olej na vŕtanie a rezanie. Používanie oleja zabezpečí čisté pílenie a predlžuje prevádzkovú životnosť valcových píl.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 52 mm |
Hĺbka rezu | 32 mm |
Odporúčané otáčky pri mäkkej oceli | 165 ot/min |
Odporúčané otáčky pri nástrojovej oceli (WS) a ušľachtilej oceli (VA) | 80 ot/min |
Odporúčané otáčky pri liatine | 110 ot/min |
Odporúčané otáčky pri mosadzi | 220 ot/min |
Odporúčané otáčky pri hliníku | 245 ot/min |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!