Bimetalový pílový list HSS
Bimetalový list ručnej píly pre oblúkovú pílu HSS
LIST PILOVY BIM HSS-Z24-300X13X0,65
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žiadny pílový list neponúka vyšší rezný výkon a flexibilitu
Špecializované ocele: vysoko legovaná, rýchlorezná oceľ na okrajoch zubov, tvrdá nástrojová oceľ na zadnej strane
Okraje zubov z plne kaleného materiálu umožňujú dosiahnuť neprekonateľnú účinnosť a životnosť
Pracujte rýchlejšie, dlhšie a hospodárnejšie pomocou jediného pílového listu
Normálne ozubenie
- Vylepšená ekonómia
- Vylepšená bezpečnosť
- Vysoký rezný výkon
- Dlhšia životnosť
Progresívne ozubenie
- Na univerzálne použitie
- Veľké rozstupy zubov v časti slúžiacej na počiatočné zarezanie píly v záujme ešte ľahšieho vytvorenia rezu. Výrazné zníženie chvenia tenkých materiálov.
- Malé rozstupy vo zvyšku reznej plochy pre vysokú účinnosť pri rezaní.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Nástrojová oceľ (vysoko a nízko legovaná)
- Konštrukčná oceľ (vysoko a nízko legovaná)
- Rýchlorezná oceľ
- Nehrdzavejúca oceľ
Hrúbka materiálu max. | 2 mm |
Počet zubov na dĺžkovú jednotku | 24 KS/palec |
Dĺžka (L) | 300 mm |
Šírka (B) | 12,5 mm |
Hrúbka (H) | 0,63 mm |