Bit adapter torque wrench head 9x12 mm drive
Bit adapter torque wrench head 9x12 mm drive
BIT ADAPTER SO 4H HLAV-9X12MM 1/4"
Obj. č.
0714750500
EAN 4065746694889
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Štvorec zasúvacieho kolíka | 9x12 mm |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómovaný |
Dĺžka (L1) | 41,7 mm |
Dĺžka hlavy (L2) | 25,1 mm |
Priemer hlavy (D1) | 22,5 mm |
Výška štvorhranu (D2) | 12 mm |
Upínanie v palcoch | 1/4 in |