Bit holder E 6.3 (1/4) screw-in depth limiter
Bit holder E 6.3 (1/4) screw-in depth limiter
DRZIAK BITOV 1/4 65MM
Obj. č.
0614176540
EAN 4099618818080
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Impact-resistant bit holder with screw-in depth limitation for RW40 bit
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca, E 6.3 (1/4 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L) | 65 mm |
Dĺžka ostria (L1) | 28 mm |
Priemer puzdra (D) | 16 mm |
Vonkajší priemer (D1) | 28 mm |