Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bit storage belt with rotation clip

DRZIAK BITOV-(ROTN-CLIP-1)

Obj. č. 5801614104

EAN 4099618265013

Cena za zvolené balenie
Bit storage belt with rotation clip

Obj. č. 5801614104
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
Dĺžkaxšírkaxvýška

82 x 65 x 28 mm

Verzia

S otočnou sponou, Vybavené, Magnetický

Obsahuje Bit storage belt with rotation clip:
1 x
bit PH 1/4

BIT PH1 ZLTY 1/4 L25MM

Popis:
PH1 Dĺžka: 25 mm Oceľ
S farebným rozlíšením
Množstvo: 1 x
1 x
bit PH 1/4

BIT PH2 BIELY 1/4 L25MM

Popis:
PH2 Dĺžka: 25 mm Oceľ
S farebným rozlíšením
Množstvo: 1 x
1 x
bit PZ 1/4

BIT PZ1 MODRY 1/4 L25MM

Popis:
PZ1 Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 1 x
1 x
bit PZ 1/4

BIT PZ2 CIERNY 1/4 L25MM

Popis:
PZ2 Dĺžka: 25 mm
Množstvo: 1 x
1 x
Univerzálny držiak 1/4 s manžetou z nehrdzavejúcej ocele, poistným krúžkom a permanentným magnetom

DRZIAK BITOV MAGN 1/4 L74MM

Popis:
74 mm Priemer: 10 mm
Množstvo: 1 x
1 x
bit pre vnútorný šesťhran

BIT VN 6HR 3 1/4 L25MM

Popis:
3palce
Množstvo: 1 x
1 x
bit pre vnútorný šesťhran

BIT VN 6HR 4 1/4 L25MM

Popis:
4palce
Množstvo: 1 x
1 x
bit TX 1/4

BIT TX20 BIELY 1/4 L25MM

Popis:
TX20 Dĺžka: 25 mm
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
1 x
bit TX 1/4

BIT TX25 CIERNY 1/4 L25MM

Popis:
TX25 Dĺžka: 25 mm
Krátke vyhotovenie pre všetky bežné veľkosti skrutiek TX
Množstvo: 1 x
Rotation clip for bit storage belt
1 x
Rotation clip for bit storage belt

CLIP-ROTN-CLMP-F.-BITSTRG-3PCS

Množstvo: 1 x
Bit storage belt with rotation clip
1 x
Bit storage belt with rotation clip

BITSTRG-CLIP-BL-EMPTY-SNGL

Popis:
Bez rotačnej spony, Nezaťažené
Množstvo: 1 x