Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bitúmenová páska s laminovaním

Bitúmenová páska s laminovaním
PASKA ZIVICOVA S HLIN.FOLIOU 10M

Obj. č. 087561075

EAN 4011231801812

Cena za zvolené balenie
Bitúmenová páska s laminovaním

Obj. č. 087561075

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Samolepiaca a za studena spracovateľná tesniaca páska na bitúmenovej báze na spoľahlivé utesnenie škár, žľabov, krytov, presklených striech, oceľových konštrukcií, strešných krytín, odkvapov a úžľabí.

Vynikajúca adhézia


Môže sa používať na väčšine nasiakavých aj nenasiakavých povrchov v stavebníctve, ako sú napríklad asfalt, murivo, betón, vláknitý cement, keramika, kov, sklo atď.



Dobrá odolnosť voči UV žiareniu, poveternostným vplyvom a vode


  • Hliníková fólia má povrchovú úpravu, je odolná voči UV žiareniu a má dobrú mechanickú stabilitu

  • Bitúmenová páska sa môže používať aj vo vonkajších priestoroch a odoláva dažďu a všetkým ostatným poveternostným vplyvom (nie je vhodná na použitie pod vodou).


Bitúmenová zmes chránená silikonizovanou PE fóliou


Bitúmenová zložka je až do aplikácie chránená pred prachom a nečistotami. Zabraňuje zníženiu pevnosti lepenia.



Kompatibilná s akrylovým sklom a polykarbonátom


Bitúmenová páska sa môže používať na tesnenie v zimných záhradách a skleníkoch bez obáv o trhliny vznikajúce napätím.

Upozornenie

Bitúmenová páska nie je vhodná na povrchy, po ktorých sa dá chodiť alebo jazdiť!


Zabráňte kontaktu s PU lepidlami a tesniacimi hmotami!

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bitúmenová páska spoľahlivo prilepí a utesní kovy, plasty, monolitické podklady, drevo a sklo. Je zvlášť vhodná na utesnenie škár a prasklín, odkvapov, zvodov, krytov, sklenených striech a skleníkov, oceľových konštrukcií, strešných krytín, odkvapov a úžľabí. Typické oblasti použitia sú utesnenie strešných svetlíkov, okenných rámov, skleníkov, zimných záhrad, ďalších sklených alebo plastových komponentov a podbehov kolies pri výrobe karavanov. Na vodotesné utesnenie spojov v stenách, podlahách a strechách.

Pokyny

Povrchy musia byť suché, nosné, odolné voči oderu, zbavené mastnoty a prachu a nesmú byť zamrznuté. Teplota povrchu nesmie klesnúť pod +5 °C. Pri nižších teplotách sa povrch, ktorý sa má spracovať, musí vopred ohriať plynovým horákom alebo teplovzdušným zariadením a musia sa dodržať všetky platné bezpečnostné opatrenia. Nasiakavé a nenasiakavé povrchy sa musia vopred ošetriť butylovým/bitúmenovým základným náterom Würth (obj. č. 0892 875), aby sa dosiahla optimálna priľnavosť.



Pri spájaní viacerých pásov musí byť presah minimálne 50 mm. Na zaistenie správneho priľnutia sa musí páska pritlačiť na podkladový materiál a vyhladiť vyhladzovacím valčekom (obj. č. 0693 011 756) alebo podobným nástrojom. Zabráňte tvorbe dutín (bublín).

Chemický základ

Bitúmenová tesniaca hmota

Nosný materiál

Hliníková laminátová fólia

Farba

Hliník (nosný materiál)

Dĺžka

10 m

Šírka

75 mm

Celková hrúbka

1,5 mm

Hrúbka nosného materiálu

40 µm

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1

Teplota spracovania min./max.

5 do 45 °C

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 80 °C

Max. teplota pri ohýbaní za studena / podmienky

-20 °C / podľa EN 1109

Min. bod mäknutia/podmienky

85 °C / v súlade s normou DIN EN 1427

Min. odolnosť voči roztrhnutiu/podmienky

30 N/cm / ENISO12310-1

Odolnosť proti

Voda, Počasie, UV žiarenie

Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky

Unlimited / Skladovanie v chlade a suchu, mimo dosahu slnečného žiarenia, 10°C až 30°C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie