Black NBR70 round cord
Kruhový kábel NBR 70
O KRUZOK SCHNUR NBR70 1M D5,7
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rýchlu a jednoduchú výrobu tesniacich krúžkov
- Materiál: NBR - acrylonitrile butadiene rubber
- Odolnosť voči médiám: olej, benzín, mazivá, alifatické uhľovodíky (propán, bután, minerálne oleje), zriedené kyseliny a zásady
- Teplotný rozsah: -30 °C až 100 °C
Upozornenie
DIN ISO 3302-1, tolerance class E1 applies to dimensional tolerance
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Lodenice, strojníctvo, preprava, autoopravárenské dielne, opravovne poľnohospodárskych strojov a motocyklov, autobusové spoločnosti atď.
![]() | |
Materiál | NBR (nitrilbutadiénový kaučuk) |
Tvrdosť Shore A | 70 |
Dĺžka | 1 m |
Priemer (h1) | 5,7 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!