Blatníková podložka
DIN 522 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
PODLOZKA BLAT. DIN522 C A4 5,3X25X1,5
Obj. č.
041293525
EAN 4060053686589
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | DIN 522, WN 412 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |