Blatníková podložka Podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 522, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA BLAT. DIN522 (A2K) 4,3X25X1,25
Obj. č. 04114 25
EAN 4063274364472
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Blatníkové podložky s rôznymi hrúbkami a priemermi
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25 mm |
Hrúbka (h1) | 1,25 mm |
Normy | DIN 522 |