Blatníková podložka Podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 522, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 3,2X10X0,8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Blatníkové podložky s rôznymi hrúbkami a priemermi
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV | 140 HV |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 10 mm |
Hrúbka (h1) | 0,8 mm |
Normy | DIN 522 |