Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Blatníková podložka Podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 522, pozinkovaná oceľ
PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 6,4X18X1,5

Obj. č. 04116 18

EAN 4011231362436

Cena za zvolené balenie
Blatníková podložka Podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 04116 18

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Blatníkové podložky s rôznymi hrúbkami a priemermi

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

18 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Normy

DIN 522

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie