Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Blatníková podložka V súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 522, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
PODLOZKA BLAT TOLDIN522 C A2 12,5X30X1,5

Obj. č. 0409931230
EAN 4048539508464

Cena za zvolené balenie
Blatníková podložka V súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0409931230
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
Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

12,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Normy

DIN 522

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie